{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | 13/12 | |
Rozsah upínania | 1 mm - 13 mm | |
Vonkajší ⌀ | 42,5 mm | |
Dĺžka vŕtacej hlavy v zatvorenom stave | 90 mm | |
Kužeľ vŕtacieho skľučovadla | B 12 | |
najväčší ⌀ kužeľa vŕtacieho skľučovadla | 12,065 mm | |
Druh produktu | Vŕtacie skľučovadlo bez použitia kľúča |
Číslo položky | 341455 13/12 | |
EAN/GTIN | 4019208069067 | |
Číslo výrobcu | 305221 |