• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Samozaciskowy uchwyt wiertarski Supra z SKS, Typ: 10/12

Nr art.: 341455 10/12
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 10/12
zakres mocowania 0 mm - 10 mm
⌀ zewnętrzna 40,2 mm
dł. uchwytu zamkniętego 75,7 mm
uchwytów ze stożkiem B 12
największa ⌀ stożka uchwytu wiertarskiego 12,065 mm
Rodzaj produktu Uchwyty wiertarskie bezkluczowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 341455 10/12
EAN / GTIN 4019208069005
Numer producenta 305188
Producent/osoba odpowiedzialna Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Opis

Wykonanie:

Z zabezpieczeniem siły mocowania (SKS) do wiertarek udarowych. Do prawych i lewych obrotów.
Ze stożkiem DIN 238

Zastosowanie:

Nakładane na chwyty trzpieniowe nr 342300342887 lub bezpośrednio na wrzeciono obrabiarki.