• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Samosvorné vysoko výkonné vŕtacie skľučovadlo so stopkou MK 3

Č. pol.: 341120 3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
80 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Morse kužeľ Stopka 3
Rozsah upínania 1 mm - 13 mm
Vonkajší ⌀ 50 mm
L1 v otvorenom stave 85 mm
L1 v zatvorenom stave 97,5 mm
Druh produktu Vŕtacie skľučovadlo bez použitia kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 341120 3
EAN/GTIN 4045197308382
Číslo výrobcu 100 0130 MK3 0

Popis

Prevedenie:

  • Skľučovadlo a stopka MT tvoria jeden celok.
  • Vysoká presnosť obvodovej hádzavosti, optimálna stabilita.
  • Jednoduchá a rýchla výmena vďaka krátkej konštrukcii, výhodná pre malé pracovné plochy.

Poznámka:

Samoupínací efekt funguje len pri otáčaní v smere hodinových ručičiek.