Selvspændende højtydende borepatroner med MK-skaft, MK-skaft: 3

Art.-nr.: 341120 3
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
70 styk på lager

Vælg variant og styktal

MK-skaft Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Kølesmøremiddel nej
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype morsekonus MK
Holderdesign dimensionsløs nominel størrelse uden køling
Holderstørrelse, dimensionsløs 3
Holdertype tapper
Grænseflade på maskinsiden MK 3; MK 3
Grænseflade skillepunkt 1
Produkttype borepatron; borepatron
Samlet længde 97,5 mm
Samlet højde 50 mm
Totalbredde 50 mm
Standard DIN 238

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 341120 3
EAN/GTIN 4045197308382
Producentnummer 100 0130 MK3 0
Producent/ansvarlig person Albrecht Präzision GmbH & Co. KG, Antoniusstraße 25, 73249 Wernau (Neckar), Deutschland, www.albrecht-bohrfutter.de

Betegnelse

Udførelse:

  • Borepatron og MK-skaft danner en enhed.
  • Høj rundløbsnøjagtighed, optimal stabilitet.
  • Let og hurtig udskiftning pga. kort udførelse, velegnet til små arbejdsområder.

Bemærk:

Selvspændefunktion virker kun ved højreløb.