Självspännande högkapacitetsborrchuck med MK-kona 3

Art-nr: 341120 3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
65 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Morsekona skaft 3
spännvidd 1 mm - 13 mm
Utvändig ⌀ 50 mm
L1 öppen 85 mm
L1 stängd 97,5 mm
Produktslag Borrchuck nyckelfri

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 341120 3
EAN/GTIN 4045197308382
Tillverkarens nummer 100 0130 MK3 0

Benämning

Utförande:

  • Borrchuck och MK-kona bildar en enhet.
  • Hög rundgångsnoggrannhet, optimal stabilitet.
  • Snabbt och enkelt byte tack vare kort utförande, fördelaktigt för små arbetsområden.

Anmärkning:

Den självspännande effekten fungerar bara vid högergång.