3čeľusťové skľučovadlo liatina cylindrické strediace upínanie 160

Č. pol.: 312906 160
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
101 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 702-4
Materiál Liatina
Vonkajší ⌀ A 160 mm
Prietok E 42 mm
Výška bez čeľustí H1 64,5 mm
Výška s čeľusťami H2 96,5 mm
⌀ centrovania B 125 mm
Hĺbka centrovania C 4 mm
Hmotnosť 10 kg
maximálne otáčky 3 600 min-1
Farebný kód pre príslušenstvo Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čeľusťou HOLEX
Druh produktu skľučovadlá s rovnou čeľusťou

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 312906 160
EAN/GTIN 4062406154523

Popis

Prevedenie:

  • Ručne ovládané sústružnícke skľučovadlo so špirálovým krúžkom, stredovo upínajúce.
  • Telo z liatiny alebo ocele.
  • Rovný špirálový krúžok zápustkovo kovaný, vyvážený a kalený.
  • Boky špirály a boky závitov čeľustí sú brúsené.
  • Vysoká presnosť obvodovej hádzavosti, presnejšia ako podľa DIN 6386.

Použitie:

Pre vretená strojov s valcovitým strediacim upínačom alebo na upnutie pomocou príruby. Skľučovadlo sa upevní skrutkami zozadu. Rúrové príruby musia byť vždy najprv prispôsobené stroju a potom sústružníckemu skľučovadlu.

Norma:

DIN 702-4.

Rozsah dodávky:

Vrátane: 1 sada = 3 kalené vŕtacie čeľuste, stupňovité smerom von.
1 sada = 3 kalené čeľuste pre vnútorné upínanie, stupňovité dovnútra.
1 upínací kľúč a podľa sústružníckeho skľučovadla príslušné upevňovacie skrutky alebo čapy.

Zvláštní příslušenství:

Náhradné a prídavné čeľuste č. 312971312986.
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
    Vonkajší ⌀ A Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka