Súprava základných čeľustí 3dielna, kalená 125

Č. pol.: 314000 125
Nastavte cenu 3 ks (89,04 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre typ skľučovadla 125 mm
Dĺžka L 55 mm
Šírka drážky D +0,01 12,68 mm
Šírka priehradky B1 −0,05 7,94 mm
vhodné pre farebný kód Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čeľusťou Röhm
Závit M8
Druh produktu Čeľuste pre rovinné špirálové skľučovadlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 314000 125
EAN/GTIN 4019208034096
Číslo výrobcu 107501

Popis

Použitie:

Na uchopenie kalených vratných čeľustí alebo mäkkých nadstavbových čeľustí.

Vhodné pro:

Štvorčeľusťové skľučovadlo č. 310505; 310655; 310705.

Poznámka:

  • V zásade je možné obnoviť čeľuste v skľučovadle, keď nie je opotrebované vedenie v telese.
  • Dokúpené nadstavbové, sústružnícke a vŕtacie čeľuste musia byť v skľučovadle vybrúsené na obvodovú hádzavosť a rovinnosť.
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
    pre typ skľučovadla Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka