{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru universal tip | 125 mm | |
Lungime L | 55 mm | |
Lăţimea canalului D +0,01 | 12,68 mm | |
Lăţimea punţii B1 −0,05 | 7,94 mm | |
Recomandat pentru codul de culoare | Universal Röhm cu spirală plană şi bacuri | |
Filet | M8 | |
Tip produs | Bacuri pentru universal cu spirală plană |
Cod articol | 314000 125 | |
EAN / GTIN | 4019208034096 | |
Număr producător | 107501 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Set de portbacuri 3 piese, călite 125 mm
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
73 livrabil imediat
|
|
Pentru universal tip | 125 | 125 |
Filet | M8 | M8 |
Lungime L | 55 | 54 |
Recomandat pentru codul de culoare | Universal Röhm cu spirală plană şi bacuri | HOLEX Universal de strung cu spirală plană şi bacuri |
Lăţimea canalului D +0,01 | 12,68 | |
Lăţimea punţii B1 −0,05 | 7,94 | |
Tip produs | Bacuri pentru universal cu spirală plană | Bacuri pentru universal cu spirală plană |