Súprava základných čeľustí 3dielna, kalená 125

Č. pol.: 312976 125
Nastavte cenu 3 ks (40,81 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
73 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre typ skľučovadla 125 mm
Dĺžka L 54 mm
Šírka B 20 mm
Výška H 28 mm
vhodné pre farebný kód Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čeľusťou HOLEX
Závit M8
Druh produktu Čeľuste pre rovinné špirálové skľučovadlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 312976 125
EAN/GTIN 4062406154967

Popis

Poznámka:

Kompatibilné s trojčeľusťovým skľučovadlom Bison.