• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Jeu de semelles, 3 pièces, trempées, Pour type de mandrin: 125

Réf.: 312976 125
Remise
CHF 128.50
Fixer le prix 3 Unité (CHF 38,17 / 1 Unité)
Prix valable jusqu’au 31 déc. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type de mandrin Fixer le prix 3 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour type de mandrin 125 mm
Longueur L 54 mm
Largeur B 20 mm
Hauteur H 28 mm
Pour code couleur Mandrin de tour à couronne et mors HOLEX
Filetage M8
Type de produit Mors pour mandrins à couronne hélicoïdale

Identification et classification

Référence article 312976 125
EAN / GTIN 4062406154967
Réf. fabricant 312976 125
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Remarque(s):

Compatible avec les mandrins à 3 mors Bison.
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
Connectez-vous