{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre typ skľučovadla | 350 mm | |
Dĺžka L | 137 mm | |
Výška H | 63 mm | |
Šírka drážky D | 12,72 mm | |
Vzdialenosť otvorov b | 76,2 mm | |
Dĺžka priehradky A | 19,02 mm | |
vhodné aj pre typ skľučovadla | 400 mm | |
vhodné pre farebný kód | Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čeľusťou Röhm | |
Druh produktu | Čeľuste pre rovinné špirálové skľučovadlo |
Číslo položky | 314400 350 | |
EAN/GTIN | 4019208034577 | |
Číslo výrobcu | 107639 |