{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre typ skľučovadla | 125 mm | |
Dĺžka L | 62 mm | |
Výška H | 38 mm | |
Šírka drážky D | 7,96 mm | |
Vzdialenosť otvorov b | 32 mm | |
Dĺžka priehradky A | 12,67 mm | |
vhodné pre farebný kód | Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čeľusťou Röhm | |
Druh produktu | Čeľuste pre rovinné špirálové skľučovadlo |
Číslo položky | 314400 125 | |
EAN/GTIN | 4019208034546 | |
Číslo výrobcu | 107634 |