{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | ROTA-S plus | |
Norma | DIN 702-3 | |
Upínanie krátkeho kužeľa | 5 | |
Typ | 160 | |
Rozsah upínania s tvrdými nadstavbovými čeľusťami zvonka | 5 mm - 170 mm | |
Rozsah upínania s tvrdými nadstavbovými čeľusťami vnútri | 65 mm - 186 mm | |
Upínací zdvih na čeľusť S | 6,5 mm | |
Vonkajší ⌀ A | 165 mm | |
Prietok E | 42 mm | |
⌀ centrovacieho kužeľa B | 82,575 mm | |
Počet rozperných skrutiek | 4 | |
Veľkosť rozperných skrutiek | M10 | |
Kľúč Vnútorný šesťhran K | 12 mm | |
Hmotnosť | 9,6 kg | |
maximálne otáčky | 5 400 min-1 | |
Farebný kód pre príslušenstvo | Schunk sústružnícke skľučovadlo s klinovou tyčou a čeľusťami | |
Druh produktu | Skľučovadlo klinovej tyče |
Číslo položky | 313137 160/5 | |
EAN/GTIN | 2050001928870 | |
Číslo výrobcu | 0819121 |