• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.
    • Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Sklíčidlo na klínové tyče ROTA-S-plus 2.0 s krátkým kuželem a základními a tvrdými nasazovacími čelistmi, DIN 702-3, Typ / upínač s krátkým kuželem: 160/5

Artiklové číslo: 313137 160/5
Cena za 1 ks
Cena platí do 18. 1. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ / upínač s krátkým kuželem Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série ROTA-S plus
Norma DIN 702-3
Upínání krátký kužel 5
Typ 160
Rozsah upínání s tvrdými nasazovacími čelistmi vně 5 mm - 170 mm
Rozsah upínání s tvrdými nasazovacími čelistmi uvnitř 65 mm - 186 mm
Upínací zdvih na čelist S 6,5 mm
Vnější ⌀ A 165 mm
Průchod E 42 mm
⌀ středicího kužele B 82,575 mm
Počet rozpěrných šroubů 4
Velikost rozpěrných šroubů M10
Klíč vnitřní 6hran K 12 mm
Hmotnost 9,6 kg
Maximální počet otáček 5 400 min-1
Barevný kód pro příslušenství Sklíčidlo s klínovou tyčí a čelisti Schunk
Druh produktu Sklíčidlo s klínovou tyčí

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 313137 160/5
EAN / GTIN 2050001928870
Číslo výrobce 0819121
Výrobce/odpovědná osoba SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com

Popis

Provedení:

  • Nejvyšší přesnost obvodové házivosti a výměny čelistí.
  • Dlouhá životnost při nejvyšší přesnosti.
  • Modulární systém ochranných pouzder.
  • Nejkratší časy přestrojování.
  • Těleso sklíčidla kalené do ⌀ 315 mm.
  • Velký průchozí otvor (rozměr E!).
  • Bezpečnostní kolík pro maximální bezpečnost obsluhy.
  • Základní čelisti kompatibilní se sklíčidly systému „F“ a systému „Duro“.
  • Flexibilní upínání malých a velkých obrobků.
  • Přesné upínání nejmenších ⌀.

Použití:

Pro hlavy vřetene DIN 55027 s rozpěrnými čepy a maticemi s nákružkem. Sklíčidlo se upíná vždy bez mezipříruby přímo na hlavu vřetene.

Norma:

DIN 702-3.

Materiál:

Celé z oceli, díky tomu je vhodné pro vysoké otáčky (viz tabulka).

Rozsah dodávky:

1 bezpečnostní upínací klíč a 1 sada upevňovacích šroubů.
Včetně 1 sady základních a tvrdých nasazovacích čelistí.

Zvláštní příslušenství:

Náhradní a přídavné čelisti viz č. 313200313350.