This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Självcentrerande chuck ROTA-S, kort kona med grundbackar och hårda överbackar 160/5

Article no.: 313137 160/5

Select article variation and quantity

Typ Price per st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie ROTA-S plus
Norm DIN 702-3
Hållare kort kona 5
Typ 160
Utvändig spännvidd med hårda överbackar 5 mm - 170 mm
Invändig spännvidd med hårda överbackar 65 mm - 186 mm
Sättslag per backS 6,5 mm
Utvändig ⌀ A 165 mm
Öppning E 42 mm
Styrningskonens diameter B 82,575 mm
antal låsbultar 4
Storlek på låsbultar M10
Nyckel sexkant K 12 mm
vikt 9,6 kg
maximalt varvtal: 5 400 min-1
Färgkod förtillbehör Schunk självcentrerande chuck och backar
Produktslag Självcentrerande chuck

Identification & Classification

Artikkelkode 313137 160/5
EAN / GTIN 2050001928870
Manufacturer number 0819121
Manufacturer/responsible person SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com

Beskrivelse

Utförande:

  • Mycket hög rundgångs- och repeternoggrannhet.
  • Lång livslängd med hög precision.
  • Modulärt skyddsbussningssystem.
  • Mycket korta ställtider.
  • Svarvchucken sätthärdad upp till ⌀ 315 mm.
  • Stort genomgångshål (mått E!) .
  • Säkerhetsstift för maximal användarsäkerhet.
  • Grundbackarna kompatibla med chucksystem ”F” och system ”Duro”.
  • Flexibel uppspänning av små och stora arbetsstycken.
  • Exakt uppspänning av mycket små invändiga diametrar.

Användningsdata:

För spindelnos DIN 55027 med låsbultar och låsmuttrar. Svarvchucken monteras alltid direkt på spindelnosen utan mellanadapterplatta.

Norm:

DIN 702-3.

Material:

Helt av stål, därav lämpliga för höga varvtal (se tabell).

Leveransinnehåll:

1 säkerhetschucknyckel och 1 sats med fästskruvar.
Inklusive 1 sats med grundbackar och hårda överbackar.

Specialtillbehör:

Reserv- och extrabackar, se nr 313200313350.