{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | ROTA-M flex | |
Počet čeľustí | 4 | |
Vonkajší ⌀ A | 260 mm | |
Hmotnosť | 41 kg | |
maximálne otáčky | 2 700 min-1 | |
maximálna upínacia sila | 100 kN | |
Maximálny uťahovací moment | 120 Nm | |
Upínací zdvih na čeľusť | 9,5 mm | |
Vyrovnávací zdvih na čeľusť | 5,1 mm | |
Aktivácia | ručné | |
Druh produktu | Skľučovadlo klinovej tyče |
Číslo položky | 313101 260 | |
EAN/GTIN | 2050002052949 | |
Číslo výrobcu | 1389670 |