Ékrudas 4 pofás esztergatokmány ROTA-M-flex 2+2, Külső átmérő: 260mm

Cikkszám: 313101 260
Ár / 1 Pár
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Külső átmérő (mm) Ár / 1 Pár (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ROTA-M flex
Pofák száma 4
Külső ⌀ A 260 mm
Súly 41 kg
Maximális fordulatszám 2 700 min-1
Maximális szorítóerő 100 kN
Maximális nyomaték 120 Nm
Szorítási út pofánként 9,5 mm
Kiegyenlítési út pofánként 5,1 mm
Működtetés Manuális
Termék fajtája Ékrudas tokmány

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 313101 260
EAN / GTIN 2050002052949
Gyártó száma 1389670
Gyártó/felelős személy SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com

Leírás

Kivitel:

A 4 pofás kézi befogó egyesíti a 2, 3 és 4 pofás befogók előnyeit és funkcióit és extrém rugalmas esztergagépeken, marógépeken és maró-esztergáló központokon való használathoz. A meghajtó gyűrűs rendszeren keresztül kapcsolódó, egymással szemközti pofapárokkal a munkadarab befogása központos és megakadályozza a túlzott feszességet a mozgó mechanikának köszönhetően. A kiegyenlítő mechanika lehetővé teszi vékonyfalú munkadarabok központos befogását. Telepített felhasználáshoz a felfogatásnak konzollal vagy adapterlappal kell történnie.
  • Kerek, köbös, valamint geometriailag alaktalan munkadarabok befogása.
  • Tömített kivitel – ezáltal öntvény- és kovácsolt alkatrészekhez is alkalmas.
  • Vizuális jelzőcsap az alkatrész befogásának folyamatbiztos létrehozásához.
  • 2 pofás szerszámbefogóként is használható.

Szabvány:

ISO 702-4.

Tartalom:

Horonycsapok, ill. rögzítőcsavarok és szorítókulcsok.

Figyelem:

A szorítópofák nem képezi a tartozékok részét. Külön ajánlatkérésre szállítható.