4-leukainen kiilatankosorvausistuka ROTA-M-flex 2+2 260 mm

Tuote nro.: 313101 260
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja ROTA-M flex
Leukojen lukumäärä 4
Ulko-⌀ A 260 mm
Paino 41 kg
Enimmäiskierrosluku 2 700 min-1
Enimmäiskiinnitysvoima 100 kN
Suurin kiristysmomentti 120 Nm
Liikepituus / leuka 9,5 mm
Tasauspituus / leuka 5,1 mm
Käyttö manuaalinen
Tuotetyyppi Kiilatankoistukka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 313101 260
EAN / GTIN 2050002052949
Valmistajan numero 1389670

Kuvaus

Malli:

4-leukaisessa manuaalisessa istukassa yhdistyvät 2-, 3- ja 4-leukaisten istukoiden edut ja toiminnot, ja se on äärimmäisen joustava käyttöön sorvauskoneissa, jyrsinkoneissa ja jyrsintä-sorvauskeskuksissa. Siirtorengasjärjestelmällä yhdistetyillä vastakkaisilla leukapareilla työkappaleet kiinnitetään keskitetysti ja ylimääritys estetään heilurimekanismilla. Tasausmekanismi mahdollistaa myös ohutseinäisten työkappaleiden keskitetyn kiinnityksen. Kiinteissä sovelluksissa kiinnitys on tehtävä konsoli- tai adapterilevyillä.
  • Pyöreiden, kuutionmallisten ja geometrisesti muodottomien työkappaleiden kiinnitys.
  • Tiivistetty malli – sopii siten myös valetuille ja taotuille osille.
  • Visuaalinen näyttö varmistaa rakenneosan prosessivarman kiinnityksen.
  • Käytettävissä myös 2-leukaisena kiristysistukkana.

Standardi:

ISO 702-4.

Toimituksen sisältö:

Uramutterit tai kiinnitysruuvit ja kiristysavain.

Ohje:

Kiinnitysleuat eivät sisälly toimitukseen. Saatavissa tilauksesta.
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
    Ulkohalkaisija (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin