{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre typ skľučovadla | 250 mm | |
Dĺžka L | 87,5 mm | |
Šírka B | 180 mm | |
Výška H | 78 mm | |
Vzdialenosť otvorov a | 40 mm | |
Vzdialenosť otvorov b | 28 mm | |
Šírka drážky D | 21 mm | |
Druh produktu | Čeľuste pre silové upínacie skľučovadlo |
Číslo položky | 313437 250 | |
EAN/GTIN | 2050001929563 | |
Číslo výrobcu | 0170103 |