{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za tip glave | 250 mm | |
Duljina D (L) | 87,5 mm | |
Širina B | 180 mm | |
Visina H | 78 mm | |
Razmak između provrta a | 40 mm | |
Razmak između provrta b | 28 mm | |
Širina utora D | 21 mm | |
Vrsta proizvoda | Čeljust stezne glave za tokarenje sa snažnim stezanjem |
Broj artikla | 313437 250 | |
EAN / GTIN | 2050001929563 | |
Broj proizvođača | 0170103 |