{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre typ skľučovadla | 315 mm | |
Dĺžka L | 117 mm | |
Šírka B | 240 mm | |
Výška H | 78 mm | |
Vzdialenosť otvorov a | 70 mm | |
Vzdialenosť otvorov b | 28 mm | |
Šírka drážky D | 21 mm | |
Druh produktu | Čeľuste pre silové upínacie skľučovadlo |
Číslo položky | 313437 315 | |
EAN/GTIN | 2050001929570 | |
Číslo výrobcu | 0170104 |