{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 18 mm | |
Upínač | SK 50 A = 100 | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma upínača | ISO 7388-1 | |
Tvar | AD | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 6,3 pri 18000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 100 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 50 mm | |
Náhradná upínacia skrutka č. 309900 | 16 | |
Druh produktu | Plošné upínacie skľučovadlo |
Číslo položky | 300335 18 | |
EAN/GTIN | 4062406243241 |