Upínacia klieština ER 40 Ochrana proti vytiahnutiu secuRgrip 25

Č. pol.: 309423 25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: ISO 15488-B
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 5

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovitý upínací ⌀ d 25 mm
Norma ISO 15488-B
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 5 µm
Typ s ochranou proti vytiahnutiu
Vonkajší ⌀ D 41 mm
Celková dĺžka L 57,5 mm
Druh produktu klieština

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 309423 25
EAN/GTIN 2050002050082
Číslo výrobcu 134025004

Popis

Prevedenie:

Upínacie klieštiny so secuRgrip® majú závitový obrys v upínacom otvore. Vložením závitovej vložky do brúsenej HB plochy (Weldon) frézy je možné kombináciu fréza + závitovú vložku naskrutkovať do klieštiny, čím sa zabráni vytiahnutiu nástroja.
Plne tvrdené a brúsené.
Približné prednastavenie dĺžky je možné pomocou integrovanej skrutky na spodnej strane upínacej klieštiny.

Popis:

Pri obrábaní drahých dielov máte len jednu šancu na to, aby to bolo správne. Zmeny dĺžky spôsobené vytiahnutím nástroja môžu viesť k vážnemu poškodeniu obrobku. Upínacie klieštiny ER secuRgrip ponúkajú maximálnu bezpečnosť vytiahnutia pri frézovaní.

Výhoda:

  • Procesne spoľahlivá práca – 100 % ochrana náradia proti vytiahnutiu.
  • Dlhšia životnosť nástroja.
  • Účinok upínacej klieštiny na tlmenie vibrácií.
  • Plná flexibilita vďaka systému klieštiny ER.
  • Užívateľsky príjemná manipulácia – nie je potrebná žiadna úprava klieštinového upínacieho tŕňa.

Použitie:

Systém secuRgrip® premení obyčajný klieštinový upínací tŕň na tŕň s ochranou proti vytiahnutiu, pričom si zachová výhody flexibilného upínacieho klieštinového systému ER.
Najprv sa upínacia klieština zacvakne do upínacej matice. Potom naskrutkujte frézu na požadovanú dĺžku (ak ste tak ešte neurobili, zľahka nasaďte skrutku na nastavenie dĺžky na frézu).

Vhodné pro:

Všetky frézy na tvrdý kov so štandardnou plochou Weldon.

Zvláštní příslušenství:

Závitová vložka č. 309426.

Poznámka:

Upína len menovitý priemer. Pozor na správne dosadnutie do klieštinového skľučovadla: Pri použití, napríklad pri veľmi krátkom upínacom puzdre, môže byť potrebné odstrániť podložku na vyrovnávanie dĺžky na spodnej strane upínacích klieštín.