Upínací kleština ER 40 ochrana proti vytažení secuRgrip, Upínací ⌀ d: 25mm

Artiklové číslo: 309423 25
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Upínací ⌀ d (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače Kužel upínacích kleštin; Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa SZD04000295; ZYL02501016
Velikost upínače 40
Průměr stopky DS 25 mm
Řada secuRgrip
Označení výrobce ER 40-Spannzange secuRgrip Auszugssicherung
Upínač ER 40
Upínací průměr D1 25 mm
Vnější průměr D 41 mm
Délka upínacích kleštin L 57,5 mm
Tvar kónické
Úhel kuželu α 16 stupně
Norma DIN ISO 15488-B
Povrch kalené, broušené
Upínací profil Kulatá
Přesnost obvodové házivosti ≤ 5 µm
S délkovým nastavením ano
Ochrana proti vytahování nástrojů ano
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Upínací kleštiny
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 309423 25
EAN / GTIN 2050002050082
Číslo výrobce 134025004

Popis

Provedení:

Upínací kleštiny s pojistkou secuRgrip® mají v upínacím otvoru konturu podobnou závitu. Díky použití závitové vložky ve vybroušené HB ploše (Weldon) frézy lze do upínací kleštiny zašroubovat kombinaci fréza + závitová vložka a tím zabránit vysunutí nástroje.
Kompletně kalené a broušené.
Lze provádět hrubé nastavení délky pomocí šroubu ve dně upínací kleštiny.

Popis:

Při obrábění drahých obrobků máte jen jednu šanci na bezchybné provedení. Změna délky způsobená nechtěným vytažením nástroje může vést k vážným poškozením obrobku. Upínací kleštiny ER secuRgrip nabízejí maximální ochranu proti vytažení nástroje během frézování.

Výhoda:

  • Procesně spolehlivá práce – 100% ochrana proti vytažení nástroje.
  • Delší životnost nástroje.
  • Upínací kleština s tlumením vibrací.
  • Úplná flexibilita díky systému upínacích kleštin ER.
  • Uživatelsky komfortní manipulace – není zapotřebí žádná úprava upínacího kleštinového trnu.

Použití:

Díky systému secuRgrip® se z běžného upínacího kleštinového trnu stane trn s ochranou proti vytažení nástroje, který však zachovává výhody flexibilního systému upínacích kleštin ER.
Nejprve se zacvakne kleština do upínací matice. Poté se zašroubuje fréza tak, aby měla požadovanou délku (pokud se to již neprovedlo v předcházejícím kroku, na frézu se lehce přitlačí šroub pro nastavení délky).

Vhodné pro:

Všechny TK frézy se standardní plochou Weldon.

Zvláštní příslušenství:

Závitová vložka č. 309426.

Poznámka:

Upíná pouze jmenovitý průměr. Pozor na správné usazení v upínacím sklíčidle: Při použití např. ve velmi krátkém upínacím pouzdře odstraňte podle potřeby podložku pro kompenzaci délky na spodní straně kleštiny.