Tulejki zaciskowe ER 40 Zabezpieczenie przed wysunięciem secuRgrip, ⌀ chwytu d: 25mm

Nr art.: 309423 25
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ chwytu d (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu Stożek tulei zaciskowej; chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia SZD04000295; ZYL02501016
Wielkość uchwytu 40
Średnica trzonka DS 25 mm
Seria secuRgrip
Oznaczenie producenta ER 40-Spannzange secuRgrip Auszugssicherung
Uchwyt ER 40
Średnica mocowania D1 25 mm
Średnica zewnętrzna D 41 mm
Długość tulei mocującej L 57,5 mm
Platformy kształt stożkowy
Kąt stożka α 16 stopni
Norma DIN ISO 15488-B
Powierzchnia hartowane, szlifowane
Profil mocujący Kształt okrągły
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 5 µm
Z regulacją długości tak
Zabezpieczenie przed wysunięciem narzędzia tak
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Tulejki zaciskowe
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 309423 25
EAN / GTIN 2050002050082
Numer producenta 134025004

Opis

Wykonanie:

Tulejki zaciskowe z secuRgrip® charakteryzują się zbliżonym do gwintu konturem w otworze zaciskowym. Umieszczenie wkładki gwintowanej w szlifowanej powierzchni HB (Weldon) frezu umożliwia skręcenie połączenia frezu z wkładką gwintowaną w tulejce zaciskowej, co zapobiega wysunięciu narzędzia.
Hartowane i szlifowane w całości.
Przybliżona regulacja długości możliwa dzięki zintegrowanej śrubie na spodzie tulejki zaciskowej.

Opis:

Użytkownik zyskuje możliwość właściwej obróbki drogich elementów. Zmiany długości spowodowane wysunięciem narzędzia mogą spowodować jego poważne uszkodzenia. Tulejki zaciskowe ER secuRgrip zapewniają maksymalną ochronę przed wysunięciem podczas frezowania.

Zaleta:

  • Bezpieczna praca – 100% ochrona przed wysunięciem narzędzi.
  • Większa trwałość narzędzi.
  • Efekt tłumienia drgań przez tulejkę zaciskową.
  • Pełna elastyczność dzięki systemowi tulejek zaciskowych ER.
  • Prosta obsługa – bez konieczności modyfikacji oprawek do tulejek.

Zastosowanie:

System secuRgrip® zamienia typowe oprawki do tulejek zaciskowych w oprawki z zabezpieczeniem przed wysunięciem przy zachowaniu zalet elastycznego systemu tulejek ER.
Najpierw tulejka zaciskowa zostaje zaciśnięta w nakrętce mocującej. Potem należy wkręcić frez na potrzebną długość (jeżeli nie zrobiono tego wcześniej, lekko ułożyć śrubę do regulacji długości na frezie).

Pasuje do:

Wszystkie frezy z węglików spiekanych ze standardową powierzchnią Weldon.

Wyp. dodatkowe:

Wkładki gwintowane nr 309426.

Wskazówka:

Mocuje tylko średnice nominalne. Zwrócić uwagę na prawidłowe zamocowanie w tulejce zaciskowej: w razie użycia np. w bardzo krótkich uchwytach zaciskowych, w razie potrzeby zdjąć podkładkę wyrównującą długość na spodzie tulejki.