Upínací tŕň pre frézové hlavy High Performance s tlmením vibrácií, valcové, s otvormi v chladiacom kanáli SK 40 A = 200

Č. pol.: 301101
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: DIN 6357
  • Norma upínača: ISO 7388-1
  • Tvar: AD
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 6,3 pri 8000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 5

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

  • Kužeľová stopka, upínací čap a dosadacie plochy nákružku brúsené.
  • S otvorom na čip RFID/Balluff.
  • Zväčšená dosadacia plocha nákružku.

Výhoda:

Jadro SM špeciálne prispôsobené na upínanie umožňuje optimálne výsledky obrábania aj pri dlhších výčnelkoch:
  • Úspora času vďaka maximálnym rezným parametrom.
  • Tichý chod, a tým dokonalé výsledky na povrchu.
  • Úspora nákladov vďaka dlhšej životnosti nástroja.
  • Ochrana vretena stroja pred vibráciami.

Rozsah dodávky:

Vrátane skrutky na utiahnutie frézy a unášacieho kameňa.

Zvláštní příslušenství:

Ťažný čap (ŤČ) č. 308600308806, upínací kľúč pre ŤČ č. 308820; 308835, špeciálny kľúč č. 309840. Skrutky na utiahnutie frézy č. 309860; 309861.

Poznámka:

Kvalita vyváženia G 6,3, závisle od maximálnych prevádzkových otáčok.
Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.