Ändfräsdorn High-Performance vibrationsdämpad, cylindrisk, med kylkanalhål SK 40 A = 200

Article no.: 301101
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Deliverable
5 styck i lager
  • Norm: DIN 6357
  • Hållare norm: ISO 7388-1
  • Form: AD
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 6,3 vid 8000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 5

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

  • Skaft, tappar och alla viktiga anliggningsytor vid kragen är slipade.
  • Med RFID/Balluffchip-hål.
  • Förstorad anliggningsyta vid kragen.

Fördel:

SM-kärnan som har anpassats speciellt för fästet möjliggör optimala bearbetningsresultat även vid längre utstick.
  • Tidsbesparing tack vare maximala bearbetningsparametrar.
  • Lugn gång och därmed perfekt ytresultat.
  • Kostnadsbesparingar tack vare ökad livslängd hos verktyget.
  • Maskinspindeln skyddas mot vibrationer.

Leveransinnehåll:

Inklusive låsskruv och medbringare.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308600308806, AB-chucknycklar nr 308820308835, specialnycklar nr 309840. Fräsåtdragningsskruvar nr 309860; 309861.

Anmärkning:

Balanseringsklass G 6,3 beroende av det maximala arbetsvarvtalet.
Andra storlekar vid förfrågan.