Portsculă pentru freză cu alezaj de înaltă performanţă cu amortizarea vibraţiilor, conic, cu orificii ale canalului de răcire SK 40 A = 200

Cod articol: 301101
de la 
La cerere
Livrabil
5 livrabil imediat
  • Standard: DIN 6357
  • Normă pentru suport: ISO 7388-1
  • Forma: AD
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 6,3 la 8000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 5

Descriere

Execuţie:

  • Coada conică, cepul de prindere şi suprafeţele de contact ale manşonului sunt rectificate.
  • Cu orificiu pentru cipul RFID/Balluff.
  • Suprafaţă de contact a manşonului, mărită.

Avantaj:

Miezul SM ajustat special la suporturi permite rezultate optime de aşchiere şi în cazul lungimilor active mari:
  • Economie de timp datorită parametrilor maximi de aşchiere.
  • Funcţionare silenţioasă şi astfel rezultate perfecte pe suprafeţe.
  • Economie de costuri datorită durabilităţii mai mari a sculelor.
  • Protejarea arborelui maşinii împotriva vibraţiilor.

Livrare:

Inclusiv şurub de strângere pentru freză şi piesă de antrenare.

Accesorii opţionale:

Şurub de tragere (tiretă PS) Cod 308600308806, cheie de strângere pentru şurub de tragere PS Cod 308820308835, cheie specială Cod 309840. Şuruburi de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860; 309861.

Notă:

Calitatea echilibrării G 6,3 în funcţie de turaţia maximă de funcţionare.
La cerere se pot livra şi alte referinţe.