{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Upínanie⌀ D1 | 6 mm | |
Nahrávanie | BT 40 A = 100 | |
Štandard | DIN 6359 | |
Prijímací štandard | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Tvar | ADB | |
Vyváženie kvality G pri rýchlosti | G 6,3 pri 15000 min-1 | |
Presnosť sústredenia | ≤ 3 µm | |
Stratégia rezania | HPC | |
Dĺžka konzolového ramena A rozmer | 100 mm | |
Vonkajšie⌀ D. | 25 mm | |
Náhradná upínacia skrutka č. 309900 | 6 | |
Typ výrobku | Povrchové skľučovadlo |
Číslo položky | 302610 6 | |
EAN/GTIN | 4250122612742 | |
Číslo výrobcu | 406.04.06.100 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Upínač Tvar ADB, BT 40 A = 100, ⌀ upnutia D1: 6mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
60,77 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
149 kus/y s okamžitým dodaním
94,86 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním
51,06 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
72 kus/y s okamžitým dodaním
85,06 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Prijímací štandard | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
Vonkajšie⌀ D. | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Náhradná upínacia skrutka č. 309900 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Tvar | ADB | ADB | AD | AD |
Štandard | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Presnosť sústredenia | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Typ výrobku | Povrchové skľučovadlo | Povrchové skľučovadlo | Povrchové skľučovadlo | Povrchové skľučovadlo |