Použitie:
Keďže čeľuste sa dajú vymeniť alebo presunúť na požadovaný priemer v priebehu niekoľkých sekúnd, má zmysel mať na stroji pripravených niekoľko čeľustí. Tým sa dosiahne minimálny čas výmeny. Čeľusťové jednotky sa skladajú napríklad z niekoľkých súprav základných čeľustí s mäkkými nadstavbovými čeľusťami bez sklonov, ktoré sú vysústružené na požadované priemery. Tento racionalizačný efekt je potrebný nielen pre NC stroje, ale je nevyhnutný aj pre každý sústruh.
Na vonkajšie upínanie, ideálne na upínanie surových dielov.
Materiál:
Kvalitný výrobok z 16MnCr5, kalené.
Vhodné pro:
Poznámka:
Rozsah upínania, napríklad pre č.
313115 −
313137. Hĺbka upínacieho stupňa 25 mm.