{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Pre typ obloženia | 160 mm | |
Dĺžka L | 74 mm | |
Šírka B. | 20 mm | |
Šírka drážky A. | 18 mm | |
Vzdialenosť otvorov b | 32 mm | |
Šírka pásu D. | 8 mm | |
Zodpovedá farebnému kódu | Rohm Klinové sklučovadlo s čelusťami; Schunk sústružnícke skľučovadlo s klinovou tyčou a čeľusťami | |
Typ výrobku | Čeľuste skľučovadla klinovej tyče |
Číslo položky | 313205 160 | |
EAN/GTIN | 2050001928948 | |
Číslo výrobcu | 0157100 |