{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Upínač | 3-hranná stopka | |
⌀ puzdra D | 74 mm | |
⌀ stopky D1 | 18 mm | |
⌀ d | 50 mm | |
pre hmotnosť obrobku | 700 kg | |
Celková dĺžka L | 165 mm | |
Úžitková dĺžka L1 | 95 mm | |
Dráha pružiny | 4 mm | |
maximálne otáčky | 4 000 min-1 | |
Radiálne hádzanie | 0,01 mm | |
vhodné pre farebný kód | K18 | |
Druh produktu | Strediaci hrot |
Číslo položky | 320617 50/3 | |
EAN/GTIN | 4062406573157 |