{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Upínač | ⌀ stopky 20 mm | |
⌀ puzdra D | 40 mm | |
⌀ stopky D1 | 12 mm | |
⌀ d | 20 mm | |
pre hmotnosť obrobku | 200 kg | |
Celková dĺžka L | 90 mm | |
Úžitková dĺžka L1 | 41 mm | |
Dráha pružiny | 2,4 mm | |
maximálne otáčky | 4 000 min-1 | |
Radiálne hádzanie | 0,01 mm | |
vhodné pre farebný kód | K12 | |
Druh produktu | Strediaci hrot |
Číslo položky | 320615 20 | |
EAN/GTIN | 4045197773623 |