• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Lícované pero pre upínacie tŕne frézovacích hláv 16

Č. pol.: 309897 16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
92 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre tŕň s ⌀ D1 16 mm
Dĺžka L 20 mm
Šírka B 4 mm
Výška H 4 mm
DIN 6885 AS
Druh produktu Lícované pero

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 309897 16
EAN/GTIN 2050001752802