Prizminis pleištas užmaunamų frezų įspraustinėms, Kakliukui, kurio ⌀ D1: 16mm

Prekės Nr.: 309897 16
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kakliukui, kurio ⌀ D1 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kaiščio skersmeniui 16 mm
Plotis 4 mm
Aukštis 4 mm
Produkto rūšis prizminis pleištas
Ilgis 20 mm
Standartas DIN 6885

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 309897 16
EAN / GTIN 2050001752802
Gamintojas / atsakingas asmuo Karl Schüssler GmbH & Co. KG, Bahnhofstr 108, 72411 Bodelshausen, Germany, www.k-schuessler.de