Lícované pero pre upínacie tŕne frézovacích hláv 40

Č. pol.: 309897 40
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
66 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre tŕň s ⌀ D1 40 mm
Dĺžka L 32 mm
Šírka B 10 mm
Výška H 8 mm
DIN 6885 AS
Druh produktu Lícované pero

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 309897 40
EAN/GTIN 2050001752840