{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | 6497 | |
Maximálna výška | 145 mm | |
Minimálna výška | 120 mm | |
Šírka štrbiny | 38 mm | |
Upínací zdvih | 15 mm | |
Celková dĺžka | 265 mm | |
Rozmer cez steny | 17 mm | |
Stredná výška h1 | 56 mm | |
pre šírku drážky a | 32 mm; 36 mm; 42 mm | |
Šírka čeľuste | 90 mm | |
Druh produktu | Sťahovací upínač |
Číslo položky | 375130 90 | |
EAN/GTIN | 4020772073237 | |
Číslo výrobcu | 73239 |