{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tipas | 6497 | |
Maksimalus aukštis | 145 mm | |
Minimalus aukštis | 120 mm | |
Įpjovos plotis | 38 mm | |
Prispaudiklio eiga | 15 mm | |
visas ilgis | 265 mm | |
Rakto dydis | 17 mm | |
Tarpinis aukštis h1 | 56 mm | |
griovelio pločiui a | 32 mm; 36 mm; 42 mm | |
Žiaunų plotis | 90 mm | |
Produkto rūšis | Žemyn spaudžiantis veržtuvas |
Produkto numeris | 375130 90 | |
EAN / GTIN | 4020772073237 | |
Gamintojo numeris | 73239 |