Stabiele spanbek 90 mm

Artikelnummer: 375130 90
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Type 6497
Maximale hoogte 145 mm
Minimale hoogte 120 mm
Groefbreedte 38 mm
Spanslag 15 mm
totale lengte 265 mm
Sleutelwijdte 17 mm
Tussenhoogte h1 56 mm
Voor groefbreedte a 32 mm; 36 mm; 42 mm
Bekbreedte 90 mm
Producttype Neertrekspanner

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 375130 90
EAN/GTIN 4020772073237
Nummer fabrikant 73239

Omschrijving

Uitvoering:

Zeer stabiele, hoge uitvoering met sterke neertrek- en spankracht. Door de schuine spanbekgeleiding wordt het werkstuk krachtig naar beneden op de machinetafel gespannen. De verwisselbare spanbekken zijn omkeerbaar, de gladde kant is voor bewerkte, de geribbelde kant voor ruwe werkstukken te gebruiken.

Toepassing:

Voor zijdelings spannen van hoge werkstukken met grote spankracht.

Materiaal:

Basisdeel van smeedbaar gietijzer, spanbekken inzetgehard.