Prítlačná skrutka so závitom 4X25

Č. pol.: 377050 4X25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
198 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 6894
11 mm
Výška Prítlačný kus 8 mm
Veľkosť prítlačných skrutiek M4×24 mm
Celková dĺžka 32 mm
Druh produktu Skrutka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 377050 4X25
EAN/GTIN 4020772099404
Číslo výrobcu 99408

Popis

Prevedenie:

  • Zušľachtené, pozinkované, pasivované, pevnosť 8.8.
  • Navulkanizovaný prítlačný diel odolný proti olejom (bez silikónu).

Použitie:

Na ochranu citlivých obrobkov.
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka