Tornillo de presión con rosca, Tipo: 4X25

Número de artículo: 377050 4X25
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
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Forma de la cabeza del tornillo Cabeza moleteada
Diámetro exterior de la cabeza e 11 mm
Altura de la cabeza k 8 mm
Con collar no
Longitud nominal L 25 mm
Tamaño de rosca d1 M4
Longitud de rosca b 24 mm
Modelo Con pieza de presión
Perfil de accionamiento Perfil de accionamiento indefinido
Superficie galvanizado/a; Pasivado
Modelo de vástago Rosca parcial
Contenido pieza única
Tipo de producto Tornillo no especificado
Tipo de rosca Rosca normal ISO métrica
Perforado no
Longitud total L2 32 mm
Material acero
Clase de resistencia 8,8

Identificación y clasificación

Número de artículo 377050 4X25
EAN / GTIN 4020772099404
Número del fabricante 99408
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Ejecución:

  • Bonificado, galvanizado, pasivado, clase de resistencia 8.8.
  • Pieza de presión vulcanizada, resistente al aceite (exenta de silicona).

Aplicación:

Para la protección de piezas de trabajo sensibles.