Spanschroef met schroefdraad, Type: 4X25

Artikelnummer: 377050 4X25
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
537 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 6894
Draadafmeting M M4
Totale lengte L 32 mm
Draadlengte b 24 mm
Kophoogte k 8 mm
Kop-⌀ e 11 mm
Sterkte 8,8
Producttype Schroef

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 377050 4X25
EAN/GTIN 4020772099404
Nummer fabrikant 99408
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Uitvoering:

  • Veredeld, verzinkt, gepassiveerd, sterkte 8.8.
  • Gevulkaniseerd, oliebestendig drukstuk (siliconenvrij).

Toepassing:

Ter bescherming van kwetsbare werkstukken.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan