• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

C6 ADI 16 Nástrojové držáky s rozhraním CAMFIX pro vyvrtávací tyče

Č. pol.: 4509925
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
Druh produktu Upínač nástrojov VDI

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4509925
EAN/GTIN 7291075098426
Číslo výrobcu 4509925
Číslo L L24230 174

Popis

Popis:

Rychloupínací sklíčidla, průměr sklíčidla, strana stroje (DCONMS) 63 mm, průměr sklíčidla na straně obrobku (DCONWS) 16 mm, délka límce (LPR) 65 mm, velikost hřídele (SS) 63

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 36 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 63 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 16 mm
  • Celková délka (OAL) 103 mm
  • Délka upínace (LPR) 65 mm
  • Velikost stopky (SS) 63

Vhodné výrobky

Príslušenstvo