• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Upínacia skrutka A

Č. pol.: 318130 A
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
320 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

vhodné pre oceľové držiaky A
⌀ závitu M7
Dĺžka 21 mm
Štvorhran 8 mm
Druh produktu Upínacia skrutka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 318130 A
EAN/GTIN 4045197315915
Číslo výrobcu 11T11

Popis

Vhodné pro:

Oceľový držiak č. 318100318800