Śruby mocujące, pasują do imaków nożowych: A

Nr art.: 318130 A
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
301 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pasują do imaków nożowych Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość nominalna L 21 mm
Rozmiar gwintu d1 M7
Profil czopu lub gniazda wejściowego 4-kąt zewnętrzny / Robertson
Jednostka rozwartości klucza wymiar metryczny
Rozwartość klucza s 8 mm
Wersja chwytowa Vollgewinde
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Śruba nieokreślona
Rodzaj gwintu Metryczny gwint zwykły ISO

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 318130 A
EAN / GTIN 4045197315915
Numer producenta 11T11
Producent/osoba odpowiedzialna AXA Entwicklungs- und Maschinenbau GmbH, Auerswalder Höhe 3, 09244 Lichtenau (Sachsen), Deutschland, www.axa-maschinenbau.de

Opis

Pasuje do:

Imaki nr 318100 do 318800