Kiinnitysruuvi, Sopiva teränpitimeen: A

Tuote nro.: 318130 A
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
292 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sopiva teränpitimeen Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sopiva teränpitimeen A
Kierteen ⌀ M7
Pituus 21 mm
Nelikulma 8 mm
Tuotetyyppi Kiinnitysruuvi

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 318130 A
EAN / GTIN 4045197315915
Valmistajan numero 11T11
Valmistaja/vastuuhenkilö AXA Entwicklungs- und Maschinenbau GmbH, Auerswalder Höhe 3, 09244 LICHTENAU (SACHSEN), Deutschland, www.axa-maschinenbau.de

Kuvaus

Sopii:

Teränpitimet nro 318100318800