Klieštinový držiak OZ Typ E3 1,5-25

Č. pol.: 319505 1,5-25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Tvar E
Veľkosť VDI VDI 40
vhodné upínacie kliešte 462 E
Rozsah upínania d2 2 mm - 25 mm
⌀ zväzku d6 83 mm
Vonkajší ⌀ D10 60 mm
l3 22 mm
l8 59 mm
l9 75 mm
Farebný kód VDI-stopka VDI 40
Druh produktu Klieštinový držiak VDI

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 319505 1,5-25
EAN/GTIN 4062406423018

Popis

Použitie:

Prevažne na vŕtanie a stredenie.

Norma:

ISO 10889/DIN 69880/VDI 3425, list 2.