{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Tvar | C | |
Stopka ⌀ d1 | 20 mm | |
h1 | 16 mm | |
h2 | 22 mm | |
b1 | 52 mm | |
b2 | 27 mm | |
Šírka stopky b3 | 13 mm | |
h5 | 25 mm | |
h6 | 30 mm | |
l1 | 55 mm | |
Farebný kód VDI-stopka | VDI 20 | |
Druh produktu | Upínač nástrojov VDI |
Číslo položky | 319116 20 | |
EAN/GTIN | 4067263237983 |