{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ pracovného rozsahu | 9 mm - 16 mm | |
⌀ upínacieho obvodu A | 8 mm | |
Vonkajší ⌀ B | 43 mm | |
Dĺžka C | 38 mm | |
k tomu vhodný ⌀ centrovacích hrotov D | 4 mm | |
Druh produktu | Čelný unášač |
Číslo položky | 327610 9-16 | |
Číslo výrobcu | 088081 |