Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Menabrida sinistro 9-16 mm

Codice art.: 327610 9-16

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Campo di impiego 9 mm - 16 mm
⌀ Dimensione di trascinamento A 8 mm
⌀ Esterno B 43 mm
Lunghezza C 38 mm
⌀ Cuspidi adatti D 4 mm
Tipo di prodotto Mandrino trascinante

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 327610 9-16
Codice del produttore 088081

Descrizione

Esecuzione:

Menabrida a dentatura diretta.

Uso:

Per l’ampliamento oppure per la sostituzione del campo d’impiego degli assortimenti n. art. 327450; 327460 e per corpo base n. art. 327520; 327540.
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
    ⌀ Campo di impiego (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello